Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M16x120; 2; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M16x120; 2; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 16mm
Ringschraube; M16x120; 2; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-B16X120/BN1940
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1111140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 0,12m
Gewinde: M16
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 16mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 1940
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,88*
€ 195,0172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,51*
€ 192,1969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,37*
€ 165,8503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,23*
€ 141,8837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,82*
€ 125,9258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.