Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M10x20; 1,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH4; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M10x20; 1,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH4; A2 Edelstahl
Schraube; M10x20; 1,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH4; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B10X20/BN661
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1577891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: M10
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 5mm
Kopfdurchmesser: 18mm
BN Norm: BN 661
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH4
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,00*
€ 122,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,10*
€ 120,309
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,41*
€ 99,2579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,70*
€ 79,373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,33*
€ 78,9327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.