Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 0,5A; SOD123; 410mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 0,5A; SOD123; 410mW
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 0,5A; SOD123; 410mW
Artikel-Nr.:
     2805-B0520LW-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B0520LW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 170pF
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5,5A
Verlustleistung: 0,41W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, zetex diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.