Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Stecker; weiblich; PIN: 10; IDC; 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Stecker; weiblich; PIN: 10; IDC; 1mm
Steckverbinder: IDC; Stecker; weiblich; PIN: 10; IDC; 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-AWP2-10
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1017-10MA8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.