Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Stecker; männlich; PIN: 16; mit Auswerfer; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Stecker; männlich; PIN: 16; mit Auswerfer; IDC
Steckverbinder: IDC; Stecker; männlich; PIN: 16; mit Auswerfer; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-AWHP-16P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1012-16LNN0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Steckverbinder-Variante: mit Auswerfer
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.