Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; PDIP28; Unterbr. Außen: 22; Cmp: 3; AVR64


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AVR64DB28-E/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR64DB28-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PDIP28
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART x3;SPI x2
Komparatorenanzahl: 3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22/21
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;zero cross detect;CCL
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DB
Familie: AVR64
Anzahl interner Unterbrechungen: 22
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 8kB SRAM;64kB FLASH;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.