Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN48; Unterbr. Außen: 41; Cmp: 3; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AVR32DB48-I/6LX
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR32DB48-I/6LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,4mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN48
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI x2;I2C x2;UART x5
Komparatorenanzahl: 3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 41/40
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 18
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;zero cross detect;CCL
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DB
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 41
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 4
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM;512B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,48*
3 Tage
427
1
€ 14,99*
ab € 1,66*
€ 2,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.