Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP32; Unterbr. Außen: 26; Cmp: 3; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AVR32DB32-E/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR32DB32-E/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP32
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x3;SPI x2;I2C x2
Komparatorenanzahl: 3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26/25
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 14
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;zero cross detect;CCL
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DB
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 26
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.