Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SOIC28; Unterbr. Außen: 22; Cmp: 3; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AVR32DB28-E/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR32DB28-E/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOIC28
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART x3;SPI x2
Komparatorenanzahl: 3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22/21
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;zero cross detect;CCL
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DB
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 22
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 27 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.