Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SOIC28; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AVR16DD28-I/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR16DD28-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOIC28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;GPIO
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 23/22
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 19
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;zero cross detect;CCL;Brown Out Detection (BOD);MVIO
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DD
Familie: AVR16
Anzahl interner Unterbrechungen: 23
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.