Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SPDIP28; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AVR16DD28-E/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR16DD28-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SPDIP28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;RS485;USART;IrDA;LIN;GPIO
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 23/22
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;zero cross detect;CCL;Brown Out Detection (BOD);MVIO
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DD
Familie: AVR16
Anzahl interner Unterbrechungen: 23
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,82*
15
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.