Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SOIC20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AVR16DD20-I/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR16DD20-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOIC20
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;GPIO
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 17/16
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 13
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;zero cross detect;CCL;Brown Out Detection (BOD);MVIO
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DD
Familie: AVR16
Anzahl interner Unterbrechungen: 17
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.