Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Spannungsstabilisator; UStrom: 150÷260VAC; 1000VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Spannungsstabilisator; UStrom: 150÷260VAC; 1000VA
Artikel-Nr.:
     2805-AVR-1000-PRO
Hersteller:
     AZO DIGITAL
Herst.-Nr.:
     AVR-1000 PRO
EAN/GTIN:
     5903699340776
Hersteller: AZO DIGITAL
Betriebstemperatur: -10...40°C
Toleranz: ±3%
Elektrischer Anschluss: Leitung mit Netzstecker
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 150...260V AC
Leistung: 1kVA
Äußere Abmessungen: 270x190x170mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Wirkungsgrad: 90%
Geräte-Typ: automatischer Spannungsstabilisator
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Anzahl Steckerausgänge: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.