Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,5A/30VDC; SPDT; RKontakt max: 200mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,5A/30VDC; SPDT; RKontakt max: 200mΩ
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,5A/30VDC; SPDT; RKontakt max: 200mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-AV4044J
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV4044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter rollenhebel...
Hersteller: PANASONIC
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,5x2,5x6,6mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Kontaktmaterial: AgNi
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,29N
Schaltereigenschaften: mit Rolle simulierendem Hebel
Herstellerserie: AV4
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,10*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,09*
1 Tag
382
1
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 4,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.