Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPRO Modul; Erweiterungsplatine; Komp: AT86RF233; ZigBee; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATZB-A-233-XPRO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATZB-A-233-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: SMA;Stift;XPRO-Buchse
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Erweiterungsplatine
Schnittstelle: SPI
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: XPRO Modul
Modul-Art: ZigBee
Komponenten: AT86RF233
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.