Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VFBGA49; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA32A4U-CU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA32A4U-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VFBGA49
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C x2;UART x5;PDI;USB device;SPI x7
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 16
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 18
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 32kB FLASH;1kB EEPROM;4kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.