Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VFBGA49; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128D4-CU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128D4-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VFBGA49
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x2;I2C x2;SPI x4;PDI
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Komparatorenanzahl: 2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 18
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 12
Anzahl input capture Kanäle: 12
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.