Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128C3-MH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128C3-MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN64
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x3;I2C x2;PDI;USB device;SPI x5
Abtastgeschwindigkeit: 300ksps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 18
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 50
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 18
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.