Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; QFN64; Unterbr. Außen: 36; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128B3-MH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128B3-MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN64
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;JTAG;SPI x2;PDI;USB device
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 36
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 6
Speicher: 128kB FLASH;4kB SRAM;2kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.