Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VFBGA100; Unterbr. Außen: 53; Cmp: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128B1-CU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128B1-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VFBGA100
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;JTAG;UART x2;SPI x3;PDI;USB device
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 4
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 8
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 53
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.