Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VFBGA100; Unterbr. Außen: 78; Cmp: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128A1-C7U
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128A1-C7U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VFBGA100
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2C x4;PDI;SPI x12;UART x8
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 4
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 78
Anzahl Timer 16bit: 8
Anzahl PWM Kanäle: 24
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 78
Anzahl output compare Kanäle: 24
Anzahl input capture Kanäle: 24
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 4
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.