Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; TQFP48; 3÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATUC64D4-AUT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATUC64D4-AUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP48
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;UART x3;JTAG;I2C x2;aWire;USB device
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 6
Anzahl PWM Kanäle: 7
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 64kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.