Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; QFN64; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 8; AVR32; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATUC128L3U-Z3UT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATUC128L3U-Z3UT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN64
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;JTAG;UART x4;I2C x2;aWire;USB device;LIN x4
Komparatorenanzahl: 8
Taktfrequenz: 50MHz
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl PWM Kanäle: 36
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;MPU;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 51
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 12
Anzahl der 16bit D/A Umwandler: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 17
Speicher: 32kB SRAM;128kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.