Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; TQFP64; 3÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATUC128D3-A2UT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATUC128D3-A2UT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;UART x3;JTAG;I2C x2;aWire;USB device
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 7
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 51
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Anzahl kapazitiver Kanäle: 17
Speicher: 128kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.