Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; uDFN8; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY5-MAHR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY5-MAHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: uDFN8
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 12MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 8bit A/D Umwandler: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 12MHz
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 4
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 512B FLASH;32B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.