Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SOT23-6; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY4-TSHR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY4-TSHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,95mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 12MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 8bit A/D Umwandler: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 12MHz
Anzahl im Set/Package: 4500Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 4
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 512B FLASH;32B SRAM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,64*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,64*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,10*
5
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.