Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO20-W; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller ATtiny1634 AVR 8bit SMD 16 KB SOIC 20-Pin 12MHz 1 kB RAM
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1634-SU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1634-SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20-W
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART x2;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 12MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 12MHz
Anzahl im Set/Package: 37Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 12
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 11
Speicher: 16kB FLASH;256B EEPROM;1kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,42*
5
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 2,90*
2 Tage
2384
1
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 2,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
€ 98,74*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 194,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.