Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO20; Unterbr. Außen: 18; Cmp: 1; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1616-SFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1616-SFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO20
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 8bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: CRC;picoPower Verfahren;PTC
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: tinyAVR 1
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 18
Anzahl input capture Kanäle: 2
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,20*
3 Tage
1055
1
€ 14,99*
ab € 0,985*
€ 1,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRBLE-IOT
€ 48,77*
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,21*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
€ 80,37*
Zubehör
Microchip Technology
DM080103
€ 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.