Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SOIC14; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1614-SSF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1614-SSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOIC14
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 10
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 8bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: CRC;picoPower Verfahren;PTC
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 57Stk.
Herstellerserie: tinyAVR 1
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 12
Anzahl input capture Kanäle: 2
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,30*
3 Tage
2542
1
€ 14,99*
ab € 0,761*
€ 1,379*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC14
€ 9,34*
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRBLE-IOT
€ 48,77*
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,21*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
€ 80,37*
Zubehör
Microchip Technology
DM080103
€ 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.