Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN24; Unterbr. Außen: 22; Cmp: 1; 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1607-MFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1607-MFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VQFN24
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;UPDI
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: CRC;picoPower Verfahren;CCL
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 6000Stk.
Herstellerserie: tinyAVR 0
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 22
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 16kB FLASH;256B EEPROM;1kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,12*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,871*
€ 1,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRBLE-IOT
€ 49,36*
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRFEB-SAFETY
€ 124,15*
Zubehör
Microchip Technology
ATUSB-PCB-80146
€ 176,62*
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 20,49*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
€ 79,99*
Zubehör
Microchip Technology
DM080103
€ 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.