Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO20; Unterbr. Außen: 18; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1606-SNR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1606-SNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO20
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: tinyAVR 0
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 18
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 16kB FLASH;256B EEPROM;1kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.