Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN20; Unterbr. Außen: 18; Cmp: 1; 0,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1606-MN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1606-MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,4mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: VQFN20
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;UPDI
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 10
Anzahl PWM Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: tinyAVR 0
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 18
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 16kB FLASH;256B EEPROM;1kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.