Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SOIJ8; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 1; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY12V-1SU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY12V-1SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOIJ8
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 1,2MHz
Anzahl Timer 16bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 1,2MHz
Anzahl im Set/Package: 95Stk.
Familie: ATTINY
Speicher: 1kB FLASH;64B SRAM;64B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.