Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,7÷3,6VDC; ATSAMV7; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMV71Q20B-AAB
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMV71Q20B-AAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: Ethernet;MII;RMII;SSC;SPI x3;UART x5;USART x3;QSPI;CAN-FD x2;USB high-speed;I2SC x2;TWIHS x3
Taktfrequenz: 300MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Innentemperatursensor;TRNG;Quadraturdecoder 4 Stk.
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M7
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Familie: ATSAMV7
Speicher: 1MB FLASH;384kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.