Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,7÷3,6VDC; ATSAMV7; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMV70N20B-AAB
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMV70N20B-AAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: MII;RMII;SSC;SPI x3;UART x5;USART x3;QSPI;USB high-speed;I2SC x2;TWIHS x3
Taktfrequenz: 300MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 75
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Innentemperatursensor;TRNG;Quadraturdecoder 4 Stk.
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M7
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Familie: ATSAMV7
Speicher: 1MB FLASH;384kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.