Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TFBGA100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAMV7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMS70N20A-CN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMS70N20A-CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TFBGA100
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2S;I2C x3;SSC;SPI x4;SWD;USB Host;eMMC;QSPI;USB device;LIN x3;UART x8
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 300MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 75
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl PWM Kanäle: 20
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Quadraturdecoder;Innentemperatursensor;TRNG
Verpackungs-Art: Tray
Anzahl im Set/Package: 260Stk.
Verschlüsselung: SHA256;AES256
Architektur-Art: Cortex M7
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Familie: ATSAMV7
Anzahl interner Unterbrechungen: 75
Anzahl output compare Kanäle: 17
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB FLASH;384kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.