Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; QFN32; 1,8÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMR21E16A-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMR21E16A-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN32
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x4;SPI x4;I2C x4;LIN x4
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 18
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;Brown Out Reset (BOR);SleepWalking
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4;ZigBee
Empfängerempfindlichkeit: -99dBm
Sendestärke: 4dBm
Verschlüsselung: AES128
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: ATSAMR21
Anzahl interner Unterbrechungen: 15
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl Timer 24bit: 2
Band: 2,4GHz
Speicher: 8kB SRAM;64kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.