Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TQFP32; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAML11E14A-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAML11E14A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP32
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: UART;I2C x3;SPI x3
Komparatorenanzahl: 4
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 25
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;MPU;TRNG;ARM® TrustZone®;DMAC x8
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M23
Familie: ATSAML11
Anzahl interner Unterbrechungen: 8
Anzahl kapazitiver Kanäle: 20
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 4kB SRAM;16kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.