Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; 80kBSRAM,1MBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4N16CA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4N16CA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2C x3;SPI x4;SWD;UART x7
Komparatorenanzahl:
Taktfrequenz: 100MHz
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 16
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 6
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4N
Anzahl interner Unterbrechungen: 79
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 12
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 1MB FLASH;80kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.