Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,68÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4LS8BA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4LS8BA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 1,68...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;JTAG;I2S;UART x4;I2C x4;SWD;USB device
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 7
Anzahl Timer 32bit: 3
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4L
Anzahl interner Unterbrechungen: 48
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 512kB FLASH;64kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.