Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4C16CB-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4C16CB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: USB;JTAG;I2C x2;SWD;UART x7;SPI x7
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;MPU;FPU;Innentemperatursensor;TRNG
Verpackungs-Art: Tray
Verschlüsselung: AES128;CPKCC;SHA
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4C
Anzahl interner Unterbrechungen: 106
Anzahl output compare Kanäle: 5
Anzahl input capture Kanäle: 5
Anzahl der Kerne: 2
Speicher: 1MB FLASH;152kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.