Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; Flash: 256kx8bit; LQFP64; 1,62÷1,95VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM3S4BA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3S4BA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,62...1,95V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;USB;MMC;SSC
Taktfrequenz: 64MHz
Flash Speicherorganisation: 256kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 47
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: ATSAM3S
Speicher: 256kB FLASH;48kB SRAM;48kB RAM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,26*
€ 7,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 8,48*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,15*
€ 9,18*
3 Tage
115
5
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 11,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC320202
€ 90,63*
Zubehör
Microchip Technology
ATSLCD1-XPRO
€ 47,33*
Zubehör
Microchip Technology
ATRS485-XPRO
€ 73,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.