Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 79


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM3N0CA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3N0CA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,8...3,3V DC
Betriebsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x4;I2C x2;SPI x3
Abtastgeschwindigkeit: 384ksps
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 16
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: 32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: ATSAM3N
Anzahl interner Unterbrechungen: 79
Anzahl output compare Kanäle: 5
Anzahl input capture Kanäle: 5
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 8kB SRAM;32kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.