Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPRO Modul; Erweiterungsplatine x2; Xplained Pro; ZigBee; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATREB233-XPRO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATREB233-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: SMA;XPRO-Buchse
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Erweiterungsplatine x2
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: XPRO Modul
Herstellerserie: Xplained Pro
Modul-Art: ZigBee
Komponenten: AT86RF233;ATXMEGA256A3U
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.