Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; Unterbr. Außen: 32; Cmp: 1; 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA256RFR2-ZF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA256RFR2-ZF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VQFN64
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;JTAG
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;transceiver;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 32
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 4
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH;8kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.