Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; DIP28; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit THT 16 KB PDIP 28-Pin 20MHz 1 kB RAM
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA168PA-PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA168PA-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;SPI x2;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 23
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 6
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: megaAVR
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 24
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 16kB FLASH;1kB SRAM;512B EEPROM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 4,30*
2 Tage
493
1
€ 14,99*
ab € 2,83*
€ 4,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 28 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 98 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,19*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
€ 2.054,75*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
€ 80,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.