Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN44; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA164P-20MQ
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA164P-20MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN44
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;JTAG;UART x2;SPI x3
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 20MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 32
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 16kB FLASH;1kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.