Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; 3÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA128L-8AN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA128L-8AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;JTAG;UART x2
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 7
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 8MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 8
Anzahl output compare Kanäle: 8
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 4kB EEPROM;128kB FLASH;4kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.