Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP100; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA1280V-8AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1280V-8AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;JTAG;UART x4;SPI x5
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 86
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 16
Anzahl PWM Kanäle: 15
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 8MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 32
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 4
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 4kB EEPROM;8kB SRAM;128kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.