Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 3÷30s; 4PDT,Relais; 250VAC/3A,24VDC/3A; Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATM4-530S
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ATM4-530S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 220v
relaissockel
Hersteller: AUTONICS
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -10...50°C
Versorgungsspannung: 220V AC
Zählbereich: 3...30s
Äußere Abmessungen: 28x21,5x65mm
Anzahl Pole: 14
Ausgangs-Art: 4PDT;Relais
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Passendes Zubehör: RXZE2M114
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter: 250V AC/3A;24V DC/3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.